ダブルフレックスラチェットR

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64961208 品番MFR1013N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。
頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。
本締めが可能です。
両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 サイズ(mm)10×13 最大使用トルク(N・m)(10mm)71以下、(13mm)115以下 ギア数72山(送り角度5度)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする