ショートダブルフレックスR

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64961384 品番 MFR1214S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。
頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。
本締めが可能です。
両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。

サイズ(mm)12×14 ギア数72山(送り角度5度) 材質クロームバナジウム鋼 最大使用トルク(N・m)(12mm)91以下、(14mm)158以下 用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
注意
※使用トルクの範囲内でご使用ください(オーバートルクで使用されると破断する恐れがあります)。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※パイプ等を差し込んで使用しないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。

商品説明動画

藤原産業 SK11 ラチェットレンチシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64961393
2022-05-27
用途:
エアコン工事、ボイラーメンテナンス
渡邉空調メンテナンス 様 (建設業・工事業)

ショートタイプが色々探しましたが、売っている所が無くモノタロウさんにて
2個目注文です
腰道具に入れやすく、とにかく小さいので扱いやすいです
皆さんにお勧めします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする