SK11
SK11の スパナ/レンチ
SK11の 六角棒レンチ
SK11の 六角棒レンチL型
六角棒レンチセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(8本)
注文コード
64961926
品番
NO.23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
六角棒レンチセットです。
ホルダー付きで収納・携帯に便利です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
六角棒レンチ ショート インチタイプ セット 7pcs
モノタロウ
¥
249
¥
274
税込
用途
六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
セット内容
1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4インチ
材質
クロームバナジウム鋼
タイプ
ショート
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
注意
※ボルト・ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※ボルト・ネジには、奥まで完全に差し込んで下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。
※必要以上のトルクを与えないようにしてください。
※割れ・欠け・摩耗・変形などの異常が認められた場合には使用しないで下さい。
※本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。