SK11
SK11の スパナ/レンチ
SK11の スパナ
SK11の 両口スパナ
スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64962547
品番
SSW-0607
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ヘッド幅をスリムにし、狭い場所での作業性がアップしました。
狭い場所での作業が容易なやり形ヘッド形状です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
スパナ 両口
モノタロウ
¥
299
¥
329
税込
商品構成
単品
サイズ(mm)
6×7
仕様
完全焼入れ
材質
クロームバナジウム鋼
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
注意
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※パイプ等を差し込んで使用しないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。