スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64962635 品番 SSW-2224
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ヘッド幅をスリムにし、狭い場所での作業性がアップしました。
狭い場所での作業が容易なやり形ヘッド形状です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
商品構成単品 サイズ(mm)22×24 仕様完全焼入れ 材質クロームバナジウム鋼 用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
注意
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※パイプ等を差し込んで使用しないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする