耕作
耕作の 鎌
耕作の 中厚鎌
特級米沢型中厚鎌 日立安来鋼
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64962845
品番
38491
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
最高級、安来鋼使用の中厚鎌で良く切れて長く使える!
硬い草用の草刈鎌。
用途
草刈り作業に。
質量(g)
225
刃長(mm)
190
柄長さ(mm)
460
材質(刃)
日立安来鋼