大五郎
大五郎の ハンマー
大五郎の 掛矢(カケヤ)
片手カケヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64962854
品番
33173
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
短柄なので片手で作業する掛け矢です。
用途
杭打ち作業に。
寸法(mm)
(打撃面)90×90
全長(mm)
380
質量(g)
1300
主な用途
杭打ち作業