大五郎
大五郎の 鎌
大五郎の 鋸鎌
鋼付裏目鋸鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64963107
品番
30374
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
やわらかい葉モノ野菜の収穫に最適!従来の鋸鎌と違い、裏から刃を角形に付け、「鋭い食い付き」と「滑らかな切れ味」を両立!
用途
収穫作業に。
全長(mm)
340
質量(g)
85
柄長さ(mm)
210
材質(刃)
鋼付