大五郎
大五郎の 鎌
大五郎の 薄鎌
ダルマ鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64963116
品番
38479
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
収穫にも除草にも、狭い所で活躍できる鎌!
曲刃で鋭い切れ味を発揮します。
用途
収穫作業や除草作業に。
全長(mm)
355
質量(g)
120
柄長さ(mm)
270
材質(刃)
日立安来鋼黄紙