大五郎
大五郎の 鎌
大五郎の 薄鎌
両刃 薄鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64963168
品番
63770
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
両刃鋼付きですので、硬い鋼をやわらかい生地ではさんだ構造で、強度面・切れ味に優れ、また刃の研ぎ直しも簡単です。
用途
やわらかい草の草刈り作業に。
全長(mm)
430
質量(g)
152
刃形
両刃
柄長さ(mm)
360
刃渡り(mm)
165