コンヨ
コンヨの 土農具
コンヨの 柄
自在鍬の柄 ボルト付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64963816
品番
30292
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
取り付け用金具付。
刃部取付形式:金具取付タイプ
用途
自在鍬用交換柄。
材質
朴材
全長(mm)
1200
質量(g)
696
取付寸法(mm)
ボルト幅:60
注意
※木製品のため若干誤差があります。