コンヨ
コンヨの 土農具
コンヨの 柄
唐鍬・三本鍬・四本鍬の柄 クサビ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64963834
品番
30328
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
主に唐鍬や三本鍬、四本鍬の修繕に。
クサビ付。
用途
唐鍬・三本鍬・四本鍬用交換柄。
材質
樫材
全長(mm)
1050
質量(g)
856
取付寸法(mm)
45×28
注意
※木製品のため若干誤差があります。