コンヨ
コンヨの 土農具
コンヨの 柄
唐鍬・タケノコ鍬の柄 クサビ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64963843
品番
30329
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
主に唐鍬やタケノコ鍬の修繕に。
クサビ付。
用途
唐鍬・タケノコ鍬用交換柄。
材質
樫材
全長(mm)
900
質量(g)
796
取付寸法(mm)
41×28
注意
※木製品のため若干誤差があります。