コンヨ
万能鍬の柄 クサビ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64963859
品番
30330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
主に万能鍬の修繕に。
クサビ付。
用途
万能鍬用交換柄。
材質
ナラ樫材
全長(mm)
1050
質量(g)
880
取付寸法(mm)
40×28
注意
※木製品のため若干誤差があります。