コンヨ
コンヨの 土農具
コンヨの 柄
立鎌・三角ホーの焼木柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64963868
品番
30386
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
主に立鎌や三角ホーの修繕用。
用途
立鎌・三角ホー用交換柄。
材質
椎材
全長(mm)
1200
質量(g)
455
取付寸法(mm)
Φ25
注意
※木製品のため若干誤差があります。