コンヨ
コンヨの ハンマー
コンヨの 掛矢(カケヤ)
樫片手カケヤ プレート付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64963974
品番
33064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
片面に鉄プレートが付いているので、単管パイプ等金属類も打てる掛矢!
園芸、農用具、冬囲い時など幅広く使える!
短柄なので片手で作業する掛け矢です。
用途
杭打ち作業に。
寸法(mm)
(打撃面)90×90
全長(mm)
375
質量(g)
1400
主な用途
杭打ち作業
注意
※木製品のため若干誤差があります。