コンヨ
コンヨの ハンマー
コンヨの 掛矢(カケヤ)
プラスチック掛矢の柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64963983
品番
33102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
主にプラスチック用掛矢の交換に使用します。
用途
掛矢用交換柄。
全長(mm)
900
質量(g)
532
取付寸法(mm)
40×25
材質(柄部)
ナラ樫
注意
※木製品のため若干誤差があります。