Forza
Forzaの 鋏
Forzaの 剪定鋏
松葉鋏ケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64964848
品番
FZ-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
用途
松葉鋏収納ケース。
材質
牛白床皮
全長(mm)
315
質量(g)
164
使用目的
収納