Forza
Forzaの 鋏
Forzaの 剪定鋏
葉刈鋏ケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64964866
品番
FZ-67
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
用途
葉刈鋏収納ケース。
材質
牛白床皮
全長(mm)
301
質量(g)
104
使用目的
収納