曜日別特売
- EASY RACK for Board パラレル ライフサーブ 64966449

 

- EASY RACK for Board パラレル ライフサーブ 64966449
- EASY RACK for Board パラレル ライフサーブ 64966449
- EASY RACK for Board パラレル ライフサーブ 64966449
- EASY RACK for Board パラレル ライフサーブ 64966449
- EASY RACK for Board パラレル ライフサーブ 64966449
- EASY RACK for Board パラレル ライフサーブ 64966449

EASY RACK for Board パラレル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ライトブラウン
内容量1台注文コード64966449品番-
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

家庭用ホチキスで簡単取付可能なイージーラックforボード。
ホチキス針(0.5mm)を使用するため壁に大きな針痕が残らず賃貸住宅などでも外した時の穴を気にすることなく設置できます。
直接、石膏ボードへ施工できるため下地などを探す必要がありません。

セット内容ボードラック1組、取付用金物1組、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム、保護テープ質量(kg)1.7ライトブラウン材質(本体)パイン材耐荷重(kg)12表面処理オイルステイン仕上げ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×160×400
注意
※ホチキスは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする