ライフサーブ
ライフサーブの 内装商品
ライフサーブの 収納用品
ライフサーブの 飾り棚
EASY RACK for Shoes
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64966573
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。
取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容
ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
質量(kg)
1.6
色
ホワイト
材質(本体)
パイン材
耐荷重(kg)
1
表面処理
無塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×160×290
注意
※ホチキスは付属しておりません