- EASY RACK for Fin ライフサーブ 64966589 - EASY RACK for Fin ライフサーブ 64966589 - EASY RACK for Fin ライフサーブ 64966589 - EASY RACK for Fin ライフサーブ 64966589 - EASY RACK for Fin ライフサーブ 64966589

EASY RACK for Fin

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64966589 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

家庭用ホチキスで簡単取付可能なイージーラックforフィン。
ホチキス針(0.5mm)を使用するため壁に大きな針痕が残らず賃貸住宅などでも外した時の穴を気にすることなく設置できます。
直接、石膏ボードへ施工できるため下地などを探す必要がありません。

ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×70×290 質量(kg)1.1 耐荷重(kg)1 材質(本体)パイン材 表面処理オイルステイン仕上げ セット内容ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
注意
※ホチキスは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする