- EASY RACK for Fin ワイドスタイル ライフサーブ 64966616 - EASY RACK for Fin ワイドスタイル ライフサーブ 64966616 - EASY RACK for Fin ワイドスタイル ライフサーブ 64966616 - EASY RACK for Fin ワイドスタイル ライフサーブ 64966616 - EASY RACK for Fin ワイドスタイル ライフサーブ 64966616 - EASY RACK for Fin ワイドスタイル ライフサーブ 64966616

EASY RACK for Fin ワイドスタイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64966616 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

家庭用ホチキスで簡単取付可能なイージーラックforフィン。
ホチキス針(0.5mm)を使用するため壁に大きな針痕が残らず賃貸住宅などでも外した時の穴を気にすることなく設置できます。
直接、石膏ボードへ施工できるため下地などを探す必要がありません。

セット内容ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム 質量(kg)1.18 ブラウン 材質(本体)パイン材 耐荷重(kg)1 表面処理オイルステイン仕上げ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×75×100
注意
※ホチキスは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする