- EASY RACKfor Rod モダン ライフサーブ 64966634 - EASY RACKfor Rod モダン ライフサーブ 64966634 - EASY RACKfor Rod モダン ライフサーブ 64966634 - EASY RACKfor Rod モダン ライフサーブ 64966634 - EASY RACKfor Rod モダン ライフサーブ 64966634

EASY RACKfor Rod モダン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)5 注文コード64966634 品番-
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は耐荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。
取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。

セット内容ラック1組、取付用金物1組、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム 質量(kg)0.4 無塗装 材質(本体)パイン材 耐荷重(kg)5 表面処理オイルステイン仕上げ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×90×470
注意
※ホチキスは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする