ライフサーブ
ライフサーブの 内装商品
ライフサーブの 収納用品
ライフサーブの 飾り棚
EASY RACKfor Rod ウェーブ3段
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64966659
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。
取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容
ラック1組、取付用金物1組、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
質量(kg)
0.6
色
ブラウン
材質(本体)
パイン材
耐荷重(kg)
3
表面処理
オイルステイン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×110×300
注意
※ホチキスは付属しておりません