ライフサーブ
ライフサーブの 内装商品
ライフサーブの 吊り金具
ライフサーブの フック(吊り金具)
EASY HOOK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64966713
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。
取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容
ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
質量(kg)
0.4
色
ブラック
材質(本体)
パイン材
耐荷重(kg)
8
表面処理
オイルステイン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×140
注意
※ホチキスは付属しておりません