ライフサーブ
ライフサーブの 内装商品
ライフサーブの 吊り金具
ライフサーブの フック(吊り金具)
EASY HOOK ワイドスタイル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64966729
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。
取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容
ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
質量(kg)
1.26
色
ホワイト
材質(本体)
パイン材
耐荷重(kg)
5
表面処理
オイルステイン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×100×125
注意
※ホチキスは付属しておりません