ライフサーブ
ライフサーブの サイクルハウス・サイクルスタンド
ライフサーブの ディスプレイ用スタンド
EASY RACK for Bicycle
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64966844
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。
取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容
ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
質量(kg)
2.4
材質(本体)
パイン材
耐荷重(kg)
1.5
表面処理
無塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×390×500
注意
※ホチキスは付属しておりません