ライフサーブ
ライフサーブの 内装商品
ライフサーブの 収納用品
ライフサーブの 飾り棚
EASY RACK for Glasess
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64966869
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。
取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
色
ウォールナット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×80×440
質量(kg)
0.375
耐荷重(kg)
1
材質(本体)
ウォールナット
表面処理
オイルステイン仕上げ
セット内容
ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
注意
※ホチキスは付属しておりません