ライフサーブ
ライフサーブの 内装商品
ライフサーブの 吊り金具
ライフサーブの フック(吊り金具)
Coat Hook
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64966896
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。
取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容
本体2個、フック2個、フック取付用ビス4本、取付用金物2枚、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
質量(kg)
0.11
色
ホワイト
材質(本体)
パイン材
耐荷重(kg)
3
表面処理
オイルステイン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×70×115
注意
※ホチキスは付属しておりません