ライフサーブ
ライフサーブの 内装商品
ライフサーブの 収納用品
ライフサーブの 飾り棚
BoardRack マルティプリー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64966957
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインと様々なサーフボード、ロングボードに対応したビス止めサーフボードラックです。
耐荷重も15キロを実現しました。
セット内容
ボードラック1組、取付用ビス7本
質量(kg)
1.4
色
ホワイト
材質(本体)
パイン材
耐荷重(kg)
15
表面処理
オイルステイン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×290×520