ライフサーブ
ライフサーブの 内装商品
ライフサーブの 吊り金具
ライフサーブの フック(吊り金具)
フレームハンガー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64967009
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ビスを使わないので下地不要。
事務用ホチキスで簡単取付。
取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容
本体2枚、専用フィルム、専用ホッチキス針
サイズ
L
材質(本体)
ステンレス
耐荷重(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×10×94
注意
※ホチキスは付属しておりません