アンビル剪定鋏

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 64967027 品番 VA-8Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

太い枝がラクに切れるアンビルタイプの剪定鋏です。
アンビルとは「金床」の意味で、切り刃と受刃が包丁とまな板のような役割を果たし、受け刃は平らに近くなっています。
切り刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクにカットすることができます。

用途太い枝をラクにカット 全長(mm)205 質量(g)235 刃長(mm)47 サイズ(inch)8 切断対象太い枝 アズワン品番64-8763-90 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:25以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64967027
2024-02-15
用途:
剪定
運輸・通信業

安ものに比べ少ない力でカットできる。 高い物なので錆びない様に保管したい

対象商品:
64967027
2023-09-19
用途:
みかんの剪定
運輸・通信業

ものすごく切れると評判はよいですが、25ミリの枝を切るにはかなり力が必要でした。そしてまだそれほど使用していませんが、刃も駆け出していました。少し残念です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする