水性ブロックステイン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(0.5L) レイクブルー 注文コード64967176 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,660
この商品は色・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

ブロック、モルタル、レンガ、スレートの下地を生かし、ムラになりにくくきれいに仕上げることができます。
水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。
日光や雨に強く耐候性が優れています。
防カビ剤、防藻剤の配合により、カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。
厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。

成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料 レイクブルー 塗り面積(m2)吸い込みの少ない面:2.0〜3.4(タタミ1.2〜2.0枚)、吸い込みの多い面:1.4〜2.0(タタミ0.8〜1.2枚) 主な用途屋内外のブロック、モルタル、ブロックレンガの壁面、塀、花壇、造作物など 塗膜状態半透明 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 光沢半ツヤ 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、防藻、耐候性 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上 乾燥時間夏期/30分〜1時間、冬期/2〜3時間
注意
※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、また床面・屋根には適しません。
※他の塗料が塗装されている箇所には使用できません。
※濃色の素材や赤レンガなどに塗装する場合、塗料の色目によっては隠蔽性が損なわれ、仕上がりに影響を及ぼすことがあります。
※塗料が浸透しにくい高密度のコンクリート面や気密性の高い素材には使用できません。

商品説明動画

水性ブロックステイン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64967176 - 38491498 - 水性コンクリート・トーン アサヒペン 水性コンクリート・トーン アサヒペン 1個(1L) 2,498 税込2,748 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64967228
2022-06-11
用途:
庭ブロック塀塗装
不動産業

シーラ不要でテラコッタ調の塗装ができるので購入しました。
天気が落ちつたら早速塗装していとおもいます。

対象商品:
64967133
2021-06-04
用途:
塀の塗装
その他業種

塗りやすさと仕上がりは満足しています。
匂いも少ないので楽に作業出来ました。
後は持ちです。
期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする