補修用障子紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(2枚) 瑞光 注文コード64967404 品番HP-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小さな穴や破れなどの部分的な貼りかえに適した障子紙です。
障子紙のJIS規格に規定された破裂強さの下限値に比べて、約2倍の強さです。
UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・ 変色を防止する効果があります。

用途障子紙の破れや穴などの部分補修 材質パルプ77%、ポリエステル16%、レーヨン・ビニロンバインダー7%、紫外線カット加工、蛍光剤配合 幅(cm)28 長さ(cm)94 使用の目安【貼れる面積】障子2段分 瑞光 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本品は、紙の滑らかな面(柄物は柄のある面)が巻きの外側になるように巻いています。
※紙の滑らかな面(柄物は柄のある面)は、部屋の内側、外側のどちらでもご使用いただけます。
※障子用のりが接着しない障子紙の補修には使用できません。
※貼り終わった後、タルミが著しい時は、必ずのりがよく乾いてから障子紙全体に水をうすく均等に霧吹きしてください。
※障子枠は、木の種類や使用期間によってのりをつけるとアクがでることがあります。この場合は障子枠を水でよく洗い〈ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり〉や〈プロ用障子のり〉をご使用ください。
※初桜、瑞光は、障子紙の抄紙時に手すき和紙を流し込み、あわせ漉きをした特殊な製法の障子紙です。各々で図柄の配置は異なります。

商品説明動画

補修用障子紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする