アサヒペン
アサヒペンの 下地材/プライマー/シーラー
プラスチック用プライマー(ハケ塗り)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(200mL)
注文コード
64968253
品番
-
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
今まで密着しなかった各種プラスチックへの塗装ができます。
ラッカー、油性塗料、水性塗料の上塗りができます。
用途
ポリプロピレン・ナイロン・ABS・FRP・硬質塩ビ・アクリル・PETなどの下塗り用
色
クリヤ
主な用途
ポリプロピレン・ナイロン・ABS・FRP・硬質塩ビ・アクリル・PETなどの下塗り
塗膜状態
透明
標準重ね塗り回数(回)
1
危険等級
V
使用場所
屋内外
アズワン品番
65-2073-32
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
200mL
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
不適合
ポリエチレン、ポリスチレン、発泡スチロール、ポリアセタール、ポリカーボネート、メッキ面
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
3.5〜4.5 (タタミ2.1〜2.7枚分)
乾燥時間
夏期/30分〜1時間・冬期/1〜2時間、上塗り時間:夏期/2時間以上・冬期/3時間以上
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
下塗り用アクリル樹脂塗料
注意
※プラスチックがラッカーうすめ液やペイントうすめ液で侵される場合には、ラッカーや油性塗料は上塗りできません。
※表示の用途以外に使用しないで下さい。
※ユニットバス・浴槽など絶えず水がかかったりいつも湿っているところ、また自転車のヘルメットの補修、テーブルの天面や床には適しません。
※本品は下塗り用です。必ず上塗りをしてください。ラッカー、油性塗料、水性塗料などの塗料が上塗りできますが、ラッカー系塗料を上塗りする場合は、スプレー塗装してください。
商品説明動画
プラスチック用プライマー(ハケ塗り)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった