水で貼れる鳥の子ふすま紙

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2枚) 注文コード 64968296 品番 #604
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

裏面に水をつけるだけで簡単に貼れます。
便利な柄合わせラインがついています。(塔山水、円山、もえぎのみ)

用途ふすま貼り用 成分ポリビニルアルコール(再湿のり) 材質二層抄き合わせ和紙 長さ(m)1.8 幅(cm)95 舞桜 アズワン品番65-2073-62 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※生産ロットにより多少色や外観の差が生じる場合があります。
※破れがある場合は、先に〈茶チリ〉や〈大穴補修紙〉で補修してから貼ってください。
※濃い色柄のふすま紙の上に貼る場合は、濃い色柄の上に〈茶チリ〉を貼った後に、ふすま紙を貼ってください。
※今貼ってあるふすま紙をはがさず、2〜3枚程度までは貼り重ねることができます。
※今貼ってあるふすま紙がビニルふすま紙や、はっ水加工されているふすま紙(表面にセロハンテープを貼りつけても付着しにくい)場合は、ふすま紙をはがしてから貼ってください。
※発泡スチロールふすまや段ボールふすまに貼る場合に、片面だけ貼り替えますと、ふすま本体がそる場合がありますので、両面とも貼り替えてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする