簡単スーパー生のりカベ紙

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64968375 品番KN-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,350
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

今、貼ってあるカベ紙をはがす手間が省け、作業がラクラク・簡単なカベ紙です。
裏面の透明フィルムをはがすだけで、そのまま貼れます。
化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)にも貼れます。
水ものりも不要です。
位置合わせ、貼り直しもラクラク。
防カビ加工で清潔。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。

用途カベ紙貼り用 適合ビニルカベ紙(凹凸の激しいビニルカベ紙には充分に接着しないことがあります)、紙カベ紙、古いカベ紙をはがした面、化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)、ベニヤ板、塗装面、シックイ壁、セッコウボード、コンクリート、モルタル 材質カベ紙:塩化ビニル、紙、接着剤:でんぷん、アクリル樹脂(生のり) 長さ(m)2 幅(cm)92 使用の目安【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35m アズワン品番65-2073-42 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合凹凸の激しい面、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなど火気のある壁面、屋外
注意
※本品は袋を開封して長時間置いておくと、のりが乾燥して接着が悪くなることがあります。袋から取り出しカットを行った後は、なるべくすみやかに作業を行ってください。
※生産ロットにより多少色や外観の差が生じる場合があります。
※表面処理加工された化粧合板には、〈化粧合板用サンダー〉または、サンドペーパー(#180〜#280)で表面を研磨して、削りカスを充分拭きとってから、貼ることができます。一部の表面処理加工された化粧合板は下地調整をしても貼れない場合がありますので、一度試し貼りすることをおすすめします。
※せんい壁、砂壁に貼る場合は、〈せんい壁・砂壁おさえ〉を塗り、下地を固めます。ボロボロとはがれ落ちる場合は、〈せんい壁・砂壁はがし〉で取り除いてください。下地が充分乾いてから(1〜2日後)四隅やカベ紙のつなぎ目となる部分の壁面に〈強力タイプカベ紙用のりスーパー〉を塗り、〈せんい壁・砂壁下地おさえ紙〉を貼ります。壁面に〈強力タイプカベ紙用のりスーパー〉をカベ紙を貼る1枚分の面だけに塗り、その上からカベ紙を貼ります。貼りつぐ場合は、同様の作業を繰り返します。(裏面の生のりだけでは、接着が不充分なため)
※下地の凹凸の程度により、カベ紙の表面に下地の凹凸が現れることがあります。せんい壁などには凹凸を目立ちにくくするために、厚みのあるカベ紙をおすすめします。
※濃い色柄のカベ紙の上に貼った場合は、下地の色が少し透けて見えることがあります。
※カベ紙の端にシワが入っている場合がありますが、貼りつけ後の仕上がりに問題はありません。
※カベ紙の表面や裏面フィルムがのりの影響で湿っている場合がありますが、貼りつけ作業や貼りつけ後の仕上がりに問題はありません。
※皮ふの弱い方は、のりで手が荒れることがあります。作業中は薄手のゴム製やポリエチレン製などの手袋をはめてください。
※のりが乾燥すると貼れません。開封後は出来るだけ早めに使いきってください。
※カベ紙が余った場合は、カベ紙をパック袋にもどし、密封して0℃以上の冷暗所に保存してください。(未使用の製品も同じです)
※貼りつけ作業中、及び貼りつけ後は、よく換気を行ってください。

商品説明動画

簡単スーパー生のりカベ紙

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64968375 KN-07 80605667 RKN-01 簡単スーパー生のりカベ紙 アサヒペン 簡単スーパー生のりカベ紙 アサヒペン 1本 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64968384
2022-08-04
用途:
ベニヤのドアに壁紙をはる
サービス業

シールではなく生のりなので、伸ばしなおしができて便利でした。全体に生のりがついているので、ムラなくキッチンドアに貼れました。思っていた以上に便利だったので、キッチンの壁全体もこれで補修したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
64968375
2022-03-08
用途:
貸家の壁紙張替え
有限会社岩泉地所 様

厚くて高級に見えます。古い壁紙の上から貼れるので便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする