LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)5000K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64968734 品番ECF2040N/NSAN8/DG
参考基準価格(税別)¥61,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
配光タイプ狭角 塗装色ダークグレー 色温度(K)5000 定格光束(Lm)2700 消費電力(W)24.0 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数Ra70 ビームの開き(°)鉛直面上30、水平面上30 入力電圧(V)100/200〜242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20〜+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 材質(カバー)透明強化ガラス アームステンレス(ポリエステル塗装) ダークグレイ 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする