LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)5000K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)44.4 定格光束(Lm)6000 ホワイト 注文コード64968786 品番ECF4040M/NSAN8/W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥71,300
この商品は消費電力・定格光束・色など8種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)2.0 ホワイト 取付エニーポジション(制限なし) 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20〜+35 消費電力(W)44.4 入力電圧(V)100/200〜242対応 ビームの開き(°)鉛直面上58、水平面上58 平均演色評価数Ra70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000 塗装色 材質(カバー)透明強化ガラス 光源色5000K相当(昼白色タイプ) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) エネルギー消費効率(Lm/W)135.1 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)6000 配光タイプ中角 耐雷サージ15kV(コモンモード)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64968786 ECF4040M/NSAN8/W 65315936 ECF4050M/NSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ 岩崎電気 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ 岩崎電気 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64968786 ECF4040M/NSAN8/W 68185595 ECF4050M/NSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 岩崎電気 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 岩崎電気 1個 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする