LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)5000K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64968847 品番ECF6040W/NSAN8/W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥75,400
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
配光タイプ広角 塗装色 色温度(K)5000 定格光束(Lm)8300 消費電力(W)61.5 エネルギー消費効率(Lm/W)134.9 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数Ra70 ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上102 入力電圧(V)100/200〜242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20〜+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 材質(カバー)型押強化ガラス アームステンレス(ポリエステル塗装) ホワイト 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7 グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64968847 ECF6040W/NSAN8/W 65316241 ECF6050W/NSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ 岩崎電気 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ 岩崎電気 1台 63,980 税込70,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64968847 ECF6040W/NSAN8/W 68185656 ECF6050W/NSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 岩崎電気 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 岩崎電気 1個 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする