配光タイプ中角
塗装色白
色温度(K)2700
定格光束(Lm)2800
消費電力(W)26.2
エネルギー消費効率(Lm/W)106.8
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2700K相当(電球色タイプ)
平均演色評価数Ra80
ビームの開き(°)鉛直面上58、水平面上58
入力電圧(V)100/200〜242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20〜+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
材質(カバー)透明強化ガラス
アームステンレス(ポリエステル塗装)
色ホワイト
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.0
グリーン購入法適合