LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)6500K

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64969303 品番 ECF2040SW/DSAN8/W
参考基準価格(税別)¥61,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
配光タイプ超広角 塗装色 色温度(K)6500 定格光束(Lm)3400 消費電力(W)26.2 エネルギー消費効率(Lm/W)129.7 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色6500K相当(昼光色タイプ) 平均演色評価数Ra70 ビームの開き(°)鉛直面上136、水平面上138 入力電圧(V)100/200〜242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20〜+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 材質(カバー)型押強化ガラス アームステンレス(ポリエステル塗装) ホワイト 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする