LEDioc FLOOD NEO 80クラス(90クラス)6500K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード64969547 品番ECF8040SW/DSAN8/W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥108,000
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る
配光タイプ超広角 塗装色 色温度(K)6500 定格光束(Lm)11600 消費電力(W)86.5 エネルギー消費効率(Lm/W)134.1 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色6500K相当(昼光色タイプ) 平均演色評価数Ra70 ビームの開き(°)鉛直面上132、水平面上140 入力電圧(V)100/200〜242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20〜+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 材質(カバー)型押強化ガラス アームステンレス(ポリエステル塗装) ホワイト 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7 グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64969547 ECF8040SW/DSAN8/W 63507005 ECF8050SW/DSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 超広角タイプ 昼光色 岩崎電気 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 超広角タイプ 昼光色 岩崎電気 1台 66,980
欠品中
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする