LEDioc FLOOD NEO 80クラス(90クラス)6500K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ダークグレイ 注文コード64969599 品番ECF8040M/DSAN8/DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥108,000
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る
配光タイプ中角 塗装色ダークグレー 色温度(K)6500 定格光束(Lm)11400 消費電力(W)86.5 エネルギー消費効率(Lm/W)131.7 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色6500K相当(昼光色タイプ) 平均演色評価数Ra70 ビームの開き(°)鉛直面上58、水平面上58 入力電圧(V)100/200〜242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20〜+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 材質(カバー)透明強化ガラス アームステンレス(ポリエステル塗装) ダークグレイ 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7 グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64969599 ECF8040M/DSAN8/DG 65316715 ECF8050M/DSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 中角タイプ 岩崎電気 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 中角タイプ 岩崎電気 1台 90,980 税込100,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64969599 ECF8040M/DSAN8/DG 68186381 ECF8050M/DSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)80クラス 岩崎電気 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)80クラス 岩崎電気 1個 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする