Peacock(尾崎製作所)
非通電ニューピクテスト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1台
目量(mm)
0.01
測定範囲(mm)
0.5
注文コード
64972654
品番
PCN-1AU(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
目量・測定範囲・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
0.5
目量(mm)
0.01
測定力(N)
0.3以下
仕様
縦形
タイプ
ノークラッチタイプ
寸法L(mm)
21.3
目盛
0 - 25 - 0
目盛仕様
0-25-0
戻り誤差(μm)
4
指示誤差[全測定範囲](μm)
6
広範囲精度(μm)
5
測定子
XN1A-2R付
隣接誤差(μm)
5
繰返し精密度(μm)
3
指示誤差(μm)
10目盛:5
校正証明書
メーカー実施校正書
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません