Peacock(尾崎製作所)
定圧厚み測定器
(1件のレビュー)
70日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
70日以内出荷とは
内容量
1個
最小読取値(mm)
0.001
測定範囲(mm)
2
注文コード
64974535
品番
FFA-2(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
最小読取値・測定範囲・内容量
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
最小読取値(mm)
0.001
測定範囲(mm)
2
測定力(N)
0.8以下
測定子直径(Φmm)
5
平行度(μm)
5以下
アンビル(mm)
40
指示誤差(μm)
±8
測定奥行(mm)
55
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません