赤外線水分計

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64978254 品番FD-720(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高精度の0.01%と通常の0.1%を切り替えて、水分表示することが可能です。
標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式。
高精度アルミ一体型質量センサを採用。
新方式のオートテア機構を採用。
熱源に中波長赤外線クォーツヒータを採用。
さまざまな測定要求に応える6種類の測定モードを用意。
測定条件(乾燥温度・測定モード)を10種、登録保存が可能。
30秒間の水分変化量(△M)数値をスケールで表示。
質量センサの校正が可能。

表示方式バックライト付LCD(137×43mm) 付属品試料皿×2枚、試料皿ハンドラ×2枚、試料皿受、風防、電源コード、スプーン、ヘラセット、予備ヒューズ(8A)×2個、アルミシート(10枚入)×2個、2、3P-2P変換アダプタ 仕様●測定条件保存/10種●熱源/中波長赤外線クォーツヒータ(200W×2)●試料皿/SUS製(直径130mm、深さ13mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g オプションプリンタ VZ-380、プリンタ用紙(10巻入)、アルミシート(500枚入)、試料粉砕器 TQ-100、脱臭風防ケース FW-100、データ管理ソフトウェア「データロガーFDL-02」 質量(kg)4.5 電源(V)AC100〜120/220〜240(50/60Hz) 消費電力(W)最大900 電源AC100〜120V/220〜240V(50/60Hz) 測定方式加熱乾燥・質量測定方式 再現性試料質量5g以上0.05%(含水率)、試料質量10g以上0.02%(含水率) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×415×190 測定範囲(%)0〜100 (ウエットベース・固形分)、0〜500 (ドライベース) 試料質量(g)0.5〜120/任意質量サンプリング方式 外部出力RS-232Cインターフェイス 測定対象粉粒体・液体・ペーストなど データメモリ100データ 使用温湿度範囲5〜40℃ 85RH以下 測定モード自動停止モード、時間停止モード(1〜240分または連続(最長12時間))、急速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、緩速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、ステップ乾燥モード(5ステップ)、予測(比較)測定モード 動作温湿度範囲5〜40℃ 85RH以下 通信機能データロガーソフト「KDL-01」によるデータ出力(別売り) 温度設定範囲(℃)30〜180(1℃ステップ) RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書メーカー実施校正書
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【公式・取扱説明動画】赤外線水分計「FD-720」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする