赤外線水分計

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64978315 品番FD-660(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。
ユーザーにやさしいLED付き操作部。
「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。
測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。
データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。
Pre Heat(予備加熱)モード搭載。
高性能の電子天秤とオートテア機構。

用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体) 付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付) 仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g オプションプリンタ「VZ-380」、プリンタ用紙(10巻入)、アルミシート(500枚入)、試料粉砕器「TQ-100」、脱臭風防ケース「 FW-100」、データ管理ソフトウェア「データロガーFDL-02」 質量(kg)3.2 電源(V)AC100〜120/220〜240(50/60Hz) 消費電力(W)最大900 電源AC100〜120V/220〜240V(50/60Hz) 測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 再現性試料質量5g以上0.1% 表示方式バックライト付LCD(96×40mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196 測定範囲(%)0〜100(ウエットベース・固形分)、0〜500(ドライベース) 試料質量(g)1〜80/任意質量サンプリング方式 外部出力RS-232Cインターフェース 温度センサーサーミスタ 測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分 使用温湿度範囲5〜40℃ 85RH以下 測定モード自動停止モード、時間停止モード(1〜120分) 通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力 温度設定範囲(℃)30〜180(1℃間隔) RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書メーカー実施校正書
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【公式・取扱説明動画】赤外線水分計「FD-660」
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする