コンクリート・モルタル水分計

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64978333 品番HI-520-2(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体とセンサ部を一体化したハンディタイプの高周波式水分計です。対象物に軽く押し当てるだけで、すばやく水分値が表示されます。
従来器の自動温度補正機能や水分上限アラーム、画面のホールド表示機能はそのまま、筐体とスイッチキーは人間工学に基づき再設計し、使い勝手を一段と向上させました。
水分値パーセント表示と、水分量と相関のある高周波容量を0〜1999での表示が可能です。

測定範囲(%)(コンクリート)0〜12、(モルタル)0〜15、(ALC)0〜100、(人工軽量骨材コンクリート)0〜23、(石膏ボード)0〜50 、(ケイ酸カルシウム板0〜15 付属品ソフトケース 、電池、取扱説明書 オプションデータロガーソフト「HDL-01」 質量(kg)0.39 質量(g)390 外形寸法(mm)72×146×118 電源電池9V(006Pアルカリ)×1 測定方式高周波容量式(20MHz) 表示方式デジタル(LCD) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×146×118 測定対象コンクリート・モルタル・ALC・人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード ・ケイ酸カルシウム板 最小表示(%)0.1 測定精度(%)±0.5(コンクリート・モルタル) 消費電力(mW)350 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書メーカー実施校正書
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【公式・取扱説明動画】コンクリート・モルタル水分計「HI-520-2」
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする